バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ツータックカーゴパンツ 6066
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58559192
品番
6066
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
色
シェル
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
105
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
股下(cm)
77
色番
2