長袖シャツ 6023

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58562017 品番 6023
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
アースグリーン サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用) 仕様Dカン、Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、胸ペンさし(左)、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、ドットアジャスター(袖カフス) 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)73 バスト(cm)110 生地エコライトチノ、制電ケア設計 色番1 グリーン購入法適合 ネック(cm)41 エコマーク認定番号19 103 040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする