長袖シャツ 6023

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アースグリーン サイズ4L 注文コード58562053 品番6023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る
アースグリーン サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用) 仕様Dカン、Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、胸ペンさし(左)、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、ドットアジャスター(袖カフス) 種別長袖シャツ 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 バスト(cm)128 生地エコライトチノ、制電ケア設計 色番1 ネック(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする