長袖シャツ 6023

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 レイブルー サイズ3L 注文コード58562324 品番6023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る
レイブルー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用) 仕様Dカン、Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、胸ペンさし(左)、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、ドットアジャスター(袖カフス) 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)78 バスト(cm)122 生地エコライトチノ、制電ケア設計 色番41 グリーン購入法適合 ネック(cm)44 エコマーク認定番号19 103 040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする