バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 6023
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レイブルー
サイズ
4L
注文コード
58562333
品番
6023
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
レイブルー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用)
仕様
Dカン、Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、胸ペンさし(左)、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、ドットアジャスター(袖カフス)
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
バスト(cm)
128
生地
エコライトチノ、制電ケア設計
色番
41
グリーン購入法
適合
ネック(cm)
46
エコマーク認定番号
19 103 040