AV4分配器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58564012 品番VSP4
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。

入力/出力
【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)
【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ
分配数4 仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ 質量(g)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190
注意
※同一か所で分配する機器で、延長のために使用する機器ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58564012
2023-12-14
用途:
カラオケ音響のもにたーで使用している
サウンドシャープ 様 (サービス業)

現在の機器でまんぞくしていますがラックマウントが出来ればもっと
良いと思います

対象商品:
58564012
2020-07-09
用途:
通常運用時
建設業・工事業

各OUTPUTが音量の調整及びMUTE機能があればいいなあと思った。

対象商品:
58564012
2017-05-22
用途:
カラオケ、CD,カセット、DVDなど多種の入力分配に利用しています。

多種の機種の分配に使用しています。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする