曜日別特売
S5CFB15M(BK)-P BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工 58564414

BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)15
内容量1個注文コード58564414品番S5CFB15M(BK)-P
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
長さ(m)15ケーブル5C(S5CFB)減衰量(dB)(10MHz)0.4、(50MHz)0.7、(90MHz)1、(220MHz)1.5、(770MHz)2.9、(1300MHz)4.1、(1800MHz)5、(2150MHz)5.6、(2602MHz)6.3、(2655MHz)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58564457
2020-09-11
用途: TVアンテナの作成

自作のTVアンテナの為に購入しました。
普通の同軸ケーブルです。

対象商品 : 58564484
2021-01-06
用途: 室内の配線に。

取り回しがしやすく、使いやすいです。
また買いたいと思います。

対象商品 : 58564432
2019-11-20
用途: アンテナケーブル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

製品は間違いの無い安心して使えるものです。専門業者でもないので必要な時に必要な長さで、1メートルあたりの単価は割高ですが、次いつ使うか分からない場合は重宝します。

対象商品 : 58564475
2018-01-16
用途: テレビのアンテナ配線に

テレビを増設して分岐したので配線を伸ばすために使用しました。5Cのほうがノイズに強いようですが4Cのほうが細くて丸めたりには使いやすそうです。配線が短くできるのであれば4Cが使いやすくて良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 58564414
2017-09-17
用途: 家の中のケーブルテレビモデム移動の為

他のパーツも迅速に届けて頂き、休日の間に作業を完了できました。これからも、まだまだ他の作業も考えておりますので宜しくお願いします。

対象商品 : 58564396
2018-03-12
用途: 2台目テレビセッティング。
その他業種

現在使用中のケーブルと同製品なので満足できた。また購入したい。

対象商品 : 58564484
2018-03-01
用途: テレビ

とても使いやすい。次回もこの商品を購入する予定です。

対象商品 : 58564405
2017-07-13
用途: BSアンテナのケーブル取替え
その他業種

大好きなアンテナメーカーのマスプロ誘電の商品が此の価格室内も取り替える心算で追加注文しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする