バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 620
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58564817
品番
620
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用)
仕様
袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
81
バスト(cm)
140
生地
エコライトチノ、制電ケア設計
色番
1
グリーン購入法
適合
ネック(cm)
48
エコマーク認定番号
19 103 040