620 長袖シャツ 620 バートル 58564966

長袖シャツ 620

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライトベージュ サイズS 注文コード58564966 品番620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ライトベージュ サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用) 仕様袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)71 バスト(cm)104 生地エコライトチノ、制電ケア設計 色番22 グリーン購入法適合 ネック(cm)40 エコマーク認定番号19 103 040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする