バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 620
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライトベージュ
サイズ
5L
注文コード
58565027
品番
620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトベージュ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用)
仕様
袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
81
バスト(cm)
140
生地
エコライトチノ、制電ケア設計
色番
22
グリーン購入法
適合
ネック(cm)
48
エコマーク認定番号
19 103 040