MST2(B)-P VU&FM卓上アンテナ マウスター マスプロ電工 58565035

VU&FM卓上アンテナ マウスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58565035 品番MST2(B)-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合CATV下り(70〜770MHz)増幅、CATV上り(10〜60MHz)増幅 付属品アンテナプラグ付75Ω出力ケーブル(1.5m)、感度切換スイッチ 質量(g)約320 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142〜590×100×136 適合地域強電界地域 受信チャンネル(ch)FM・1〜62
注意
※強電界地域の目安は、送信塔が見える場所です。送信塔から近くても、電波を遮る障害物があり受信レベルが低い場所では、中電界地域用のアンテナをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする