長袖ブルゾン 615

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58565045 品番 615
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
アースグリーン サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用) 仕様内ポケット(左)、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 バスト(cm)112 生地エコライトチノ、制電ケア設計 色番1 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする