マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の FMアンテナ
ブースター内蔵型 VU&FM卓上アンテナ マウスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58565823
品番
MST2A(S)-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
アンテナプラグ付75Ω出力ケーブル(1.5m)、感度切換スイッチ、ACアダプター
適合
CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別
ブースター内蔵型
質量(g)
約340(ACアダプター除く)
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
142〜590×100×136
利得(dB)
13〜19(FM・VHF)、8〜15(UHF)