2SPDS-P 双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応 SPS・SPDS マスプロ電工 58566681

双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応 SPS・SPDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58566681 品番2SPDS-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

直付け端子。

分配数2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×60×26 電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可) 適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 種別2分配器 タイプ全端子電流通過型(OUT→IN) 電圧定在波比(10〜76MHz)2以下、(76〜222MHz)1.8以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1336MHz)2以下、(1336〜1895MHz)2以下、(1895〜2150MHz)2以下 分配損失(dB)(10〜76MHz)4.2以下、(76〜222MHz)4以下、(222〜770MHz)4.3以下、(770〜1336MHz)4.8以下、(1336〜1895MHz)6以下、(1895〜2150MHz)7以下 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13以上、(76〜222MHz)20以上、(222〜770MHz)18以上、(770〜1336MHz)15以上、(1336〜1895MHz)15以上、(1895〜2150MHz)15以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする