分配数4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×85×26
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V以下)
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続
種別4分配器
タイプIN←→OUT(1端子)電流通過型
電圧定在波比(10〜76MHz)2以下、(76〜222MHz)1.8以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1336MHz)2以下、(1336〜1895MHz)2以下、(1895〜2150MHz)2以下
分配損失(dB)(10〜76MHz)8以下、(76〜222MHz)8以下、(222〜770MHz)8.5以下、(770〜1336MHz)9.8以下、(1336〜1895MHz)10以下、(1895〜2150MHz)11以下
端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13以上、(76〜222MHz)20以上、(222〜770MHz)18以上、(770〜1336MHz)15以上、(1336〜1895MHz)15以上、(1895〜2150MHz)15以上