AP4C-2P 双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応アンテナプラグ マスプロ電工 58566907

AP4C-2P 双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応アンテナプラグ マスプロ電工 58566907 AP4C-2P 双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応アンテナプラグ マスプロ電工 58566907

双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応アンテナプラグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード58566907 品番AP4C-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様4C、75Ωケーブル用 適合CATV(76〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 種別シールド型 タイプ電流通過 電流容量(A)1(DC15V、AC30V) インピーダンス(Ω)IN/75、OUT/75 挿入損失(dB)(10〜76MHz)0.2以下、(76〜222MHz)0.2以下、(222〜770MHz)0.4以下、(770〜1336MHz)0.8以下、(1336〜1895MHz)1以下、(1895〜2150MHz)1.5以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58566907
2016-10-15
用途:
テレビアンテナ線
運輸・通信業

同軸構造で終端処理でき、価格も手頃。ケーブル加工寸法図も付いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする