マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の アンテナプラグ・接栓
マスプロ電工の アンテナプラグ
双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応アンテナプラグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
58566934
品番
AP5C-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
5C、75Ωケーブル用
適合
CATV(76〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続
種別
シールド型
タイプ
電流通過
電流容量(A)
1(DC15V、AC30V)
インピーダンス(Ω)
IN/75、OUT/75
挿入損失(dB)
(10〜76MHz)0.2以下、(76〜222MHz)0.2以下、(222〜770MHz)0.4以下、(770〜1336MHz)0.8以下、(1336〜1895MHz)1以下、(1895〜2150MHz)1.5以下