※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm

(70件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58568282 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)201〜250 厚さ(mm)5 公差(mm)(幅・長さ)0〜+1、(厚さ)JIS公差内 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58568587
2023-08-10
用途:
工作
製造業

寸法通りに注文できたので、加工不要で使用できて大変よかったです。

対象商品:
09652727
2023-07-14
用途:
EV充電器用取付の土台用
建設業・工事業

カーポートの足の部分にEV充電器を取付るための取付板の代わりに購入しました。充電器をボルトで固定するため、少し厚みのある金属板を探していました。ステンレス製は価格が高かったのでこちらのアルミ板にしました。アルミですのでボルトを通す穴開けも簡単に開き、ボルト用のタップも簡単にできました。とりあえずしっかりと取付る事ができました。

対象商品:
09652221
2023-04-29
用途:
特殊な機械器具のベース用に
平原モータース 様 (その他業種)

50mm幅のこの厚さ(5mm)を、探すのにチョット時間が掛かり、やっと モノタロウで、購入出来ました。ベース用に形どってカットし、加工に取り掛かりますが、3mm厚だと、強度不足になるので、この厚さの物を 利用してます。材質が アルミなので、加工時間も掛からず 重宝してます。

対象商品:
09653156
2023-07-31
用途:
壁サイディング、宅配ボックス取り付けのベースてして
自動車・二輪車・自転車関連業

色合いが黄色っぽいかと思いましたが問題ありません。
製品もメーカー直接配送で早い対応でした。

対象商品:
09653156
2023-07-30
用途:
壁サイディング、宅配ボックス取り付けのベースてして
自動車・二輪車・自転車関連業

色合いが黄色っぽいかと思いましたが問題ありません。
製品もメーカー直接配送で早い対応でした。

対象商品:
58568447
2023-05-26
用途:
船のパルピット取付けの下材として

材料は全く不過足なし。梱包や保護シートも十分で何より素早い配送が◎
価格的に満足な商品です

対象商品:
58568361
2023-06-01
用途:
制作機器の部品

幅77で注文したのに78でした。(証拠写真あり)
今回はなんとかなりましたが、次回発注のときは注文通りにしてください。

MonotaROからの回答

公差があり、商品情報にもありますが0〜+1となっています。

対象商品:
58568255
2022-02-01
用途:
パーツ
製造業

縦横どちらもきれいに+1 mmでした。はめ込み式で設計していたので作り変える必要がありました。きれいに1 mm大きく切られているので、設定して+1 mmされているのだと思います。ここまできれいに切れるなら、きっちり注文通りに切ってほしかったです。+1 mmされるのがわかっていれば-1 mmで注文できたので残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
公差として(幅・長さ)0〜+1、(厚さ)JIS公差内のように登録させていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3494:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする