※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット 7041

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード58570952 品番7041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、内ポケット(左)、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし) 種別ジャケット 材質ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 着丈(cm)63 バスト(cm)110 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58571467
2019-05-20
用途:
建設業
建設業・工事業

デザインが好きで購入しました。機能面では、もう少しメッシュ素材を取り入れたほしいです。両腰、首の後ろなど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする