バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 7041
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
58570977
品番
7041
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、内ポケット(左)、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)
種別
ジャケット
材質
ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
バスト(cm)
114
色番
3