※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット 7041

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58570986 品番 7041
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、内ポケット(左)、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし) 種別ジャケット 材質ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 バスト(cm)118 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58571467
2019-05-20
用途:
建設業
建設業・工事業

デザインが好きで購入しました。機能面では、もう少しメッシュ素材を取り入れたほしいです。両腰、首の後ろなど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする