※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 7041
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58571083
品番
7041
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、内ポケット(左)、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)
種別
ジャケット
材質
ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60
バスト(cm)
106
色番
5