※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 7041
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴ
サイズ
LL
注文コード
58571476
品番
7041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
インディゴ
サイズ
LL
混率(%)
綿60、ポリエステル40
仕様
ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、内ポケット(左)、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)
種別
ジャケット
材質
ストレッチツイル、吸汗速乾性、制電ケア設計
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67
バスト(cm)
118
色番
45