※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 7045

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズ5L 注文コード58571993 品番7045
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る
シルバー サイズ5L 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様ネック吸汗ニット、ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、Phone収納ポケット(右胸)、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、脇スリット 種別長袖シャツ 材質ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計 肩幅(cm)55 袖丈(cm)63 着丈(cm)81 バスト(cm)132 色番5 ネック(cm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58572185
2021-04-27
用途:
機械作業メンテナンス時
サイクルショップハーモニー 様

男、身長164cm、体型細身、Sサイズでジャストフィットでした。
生地はしっかりした印象。愛用できそうです。リピートしたいと思います。

対象商品:
58572054
2018-04-30
用途:
林業
農・林・水産業

上下同じメーカー、同じ色で購入した。
ストレッチ素材のため、とても動きやすい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする