色クーガー
サイズL
混率(%)ポリエステル85、綿15
仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、脇スリット、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)
種別長袖シャツ
材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
肩幅(cm)47
袖丈(cm)61
着丈(cm)75
バスト(cm)112
色番17
ネック(cm)42