バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 7096
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
120
注文コード
58575432
品番
7096
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
この商品は
色・ウエスト
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロイヤルブルー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
120
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止)、バックルガード、両脇ツインループ、ペンさし(左)、ラジポケ、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
股下(cm)
77
色番
42