ツータックカーゴパンツ 7066

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58576218 品番 7066
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
アースグリーン 混率(%)ポリエステル80、綿20 ウエスト(cm)91 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右) 種別ツータックカーゴパンツ 材質ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計 股下(cm)80 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする