※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 7063

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58576945 品番 7063
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
アースグリーン サイズ4L 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、ボディクーラー(胴両脇サイド部メッシュ仕様)、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック、脇スリット 種別長袖シャツ 材質ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 バスト(cm)128 色番1 ネック(cm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58577137
2020-06-11
用途:
機械加工等

汚れが目立たないように黒が欲しくて購入しましたが、黒ではありませんでした。注文を間違えたのかと思うほどでした。実物は、チャコールか濃い目のグレーです。着心地は良いのですが、思っていた色と違ったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする