※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ブルゾン 7061

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58577252 品番 7061
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
アースグリーン サイズM 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、ボディクーラー(胴両脇サイド部メッシュ仕様)、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別長袖ブルゾン 材質ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 バスト(cm)112 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-06
用途:
屋外作業

バートルさんのジャケットは見た目肩幅が広く、お腹が細くてかっこうが良い為大好きなメーカーさんです。
真夏の作業用にバートルさんは今回で4枚目(4種類目)の購入です。
バートルさんで裾にゴムが入って居るモデルは初めての購入ですが夏用こそ他のモデルの様にゴム無しでないとジャケットに熱がこもってしまい胴体前と背中面の間に縦にメッシュが入って通気性を考えて居るのでしょうがあまり効果が有りません。
背中か腕の付け根後ろにメッシュが有った方が通気性は良かったのでは?と思いました。
生地は薄く真夏にはピッタリの良いジャケットだと思います。

対象商品:
58577338
2021-05-17
用途:
輸送業 建設現場搬入
製造業

これから暑くなるので、購入しました。試着しましたが、とてもいい感じです。

対象商品:
58577408
2020-10-08
用途:
電話工事

会社の指定作業着ということもあり毎日使用するので買い増しです。
生地がしっかりしていて着心地はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする