※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
半袖ブルゾン 7062
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アースグリーン
サイズ
M
注文コード
58578704
品番
7062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
アースグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、ボディクーラー(胴両脇サイド部メッシュ仕様)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
半袖ブルゾン
材質
ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
64
バスト(cm)
112
色番
1