※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
半袖ブルゾン 7062
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58578738
品番
7062
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、ボディクーラー(胴両脇サイド部メッシュ仕様)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
半袖ブルゾン
材質
ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
バスト(cm)
124
色番
1