FastFlash 140BK かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材 58579693 FastFlash 140BK かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材 58579693 FastFlash 140BK かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材 58579693 FastFlash 140BK かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材 58579693 FastFlash 140BK かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材 58579693

かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58579693 品番 FastFlash 140BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃〜90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。

用途
屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
ブラック テープ厚さ(mm)2.3(はく離紙込) 厚さ(mm)約2.3(はく離紙込) 寸法(縦×横)(mm)140×140 色(表)ブラック 主な用途補修用 耐用年数(年)約20(保証値ではありません) 耐用温度(℃)-40〜90 再生紙使用マーク適合
注意
※貼りつける面の水分・油分・ホコリなどをキレイに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼り付けてください。
※0℃以下では接着しない場合があります。
※中にアルミメッシュが入っているため、手など怪我をしないように取扱には十分注意してください。
※塗装はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09627407
2022-06-10
用途:
風呂場の洗面台タイルからの水漏れ補修
医療・福祉・介護関連業

風呂の使用を中止できなく、何回もシリコーンシーラント補修をしたが、乾ききれずに今回の貼るだけシートに変更。施工したばかりなのでどのくらいもつか楽しみです。今のところ順調です。

対象商品:
09627407
2022-06-16
用途:
防水シート補修
花重 様 (サービス業)

シートとこの補修テープとの相性が悪かったのか、
ひっつかず。
補修出来ませんでした。

対象商品:
09627407
2020-11-18
用途:
伸縮性もあり曲線でも貼りやすい
サービス業

マンションの陸屋根の屋上防水が劣化、角の立ち上がりの一部がひび割れて中のコンクリートが見えている状態。この商品で張り付けるだけで補修できました。過度の立ち上がりで曲線部もあるのですが簡単に晴れました。

2人が参考にしています
対象商品:
09627407
2019-08-23
用途:
ベランダの防水シートの破れのところに使いました。
医療・福祉・介護関連業

簡単に貼れて防水の効果も充分でした。長持ちすることを期待しております。

対象商品:
09627504
2019-02-20
用途:
仮設ハウスの、屋根の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

即効性があるかまだ分かりませんが、使い方は簡単でした。これで補修が出来、パッケージ通りの耐用年数があるのであれば、大変、お得だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09627407
2020-04-21
用途:
波板と軒板の隙間塞ぎ
建設業・工事業

「縦方向に1.6倍伸びる」とあるが、両手で引っ張っても僅かしか伸ばせない。

対象商品:
58579675
2017-12-15
用途:
ベランダの排水パイプにヒビが入り漏水していた
卸売・小売業

2mmくらいのヒビが入った場所にこの貼るだけ補修シートを張り付けましたが、雨漏りを完全には止めることができませんでした。隙間からちょっとづつ漏れました。ただし、このシートと同時に購入した雨漏り補修液を使用したところ完全に止めることができました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする