まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の アクリルひも
アクリル紅白ロープ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58579727
品番
RED/WH R12-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柔らかく手触りの良いアクリル素材の紅白ロープです。
軽くて扱いやすいので装飾や催事用途にピッタリです。
太さ(Φmm)
約12
長さ(m)
50
材質
アクリル
色
赤×白
質量(g)
2200
用途
社内の記念行事や店舗の売り出しセールやディスプレイに最適です。
仕様
3本より(赤2、白1)、丸巻パック
注意
※強度はないので荷役作業や荷締めには使用しないでください。