淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58581214
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
21.7
寸法C(mm)
25.4
寸法M(mm)
25.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材