淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58581494
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥43,260
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100×50
呼び径(B)
4×2
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接継手
寸法C(mm)
104.8
寸法M(mm)
88.9
外径D1(Φmm)
114.3
外径D2(Φmm)
60.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材