ツータックカーゴパンツ 9026

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58584943 品番 9026
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
アースグリーン 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)91 仕様サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左) 種別ツータックカーゴパンツ 材質中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計 股下(cm)80 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする