溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58585003 品番 45EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質ステンレス鋼 形状45°ロングエルボ 種類突合せ溶接式管継手 外径D(Φmm)21.7 寸法F(mm)15.8 ねじの種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする