MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585152
品番
LJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
コーナー半径R(mm)
(最大)5.0(最小)2.5
外径D(Φmm)
76.3
寸法F(mm)
50.0
寸法G(mm)
116.0
呼び径(B)
2・1/2
呼び径(A)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材