手芸クラフト用接着剤 手芸用S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 58587322 品番 CA-144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

乾くと透明になり、接着部分を刃物で加工しても刃をいためない手芸専用の接着剤です。
中身がでやすい逆さボトルタイプです。
水性ですが、いったん乾くと耐水性があります。
引火の心配がありません。

用途
アップリケ・日本人形・キメコミ人形・ぬいぐるみ・リボンフラワー・
ペーパーフラワー・皮革工芸など、布・皮革・木・紙・プラスチックの接着に。
主な用途布、皮革、木、紙 透明(硬化後) 容量(mL)50 容量50ml 種類酢酸ビニル樹脂系 主成分酢酸ビニル樹脂
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロンには接着しません。
※プラスチックと木・布などを接着するときはプラスチック面に塗った方がよく接着します。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。
※接着用以外には使用しないこと。
※使用に際して、換気をよくすること。
※飲み込んでしまったらすぐに水で口をゆすぎ、大量の水や牛乳を飲み、医師の診断を受けること。
※衣服につくと取りにくいので注意すること。
※使いきってから燃えないゴミとして廃棄すること。
※0℃以上の場所に保管し、2℃以上で使用すること。
※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする