ジャケット 8091

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58587944 品番 8091
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
シルバー サイズL 混率(%)綿100 仕様Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇逆玉ポケット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック 種別ジャケット 材質ライトチノ、製品洗い加工 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)66 バスト(cm)116 色番5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58588005
2020-11-27
用途:
内装作業
オーナチェンジコンサルト 様 (卸売・小売業)

脇の下がシュッとしまっていてタイトな着こなしができます。
中はTシャツでもワイシャツでもよくマッチします。
ネイビーが出たら購入したいです。

対象商品:
58587874
2018-07-18
用途:
通常の勤務時
有限会社 大栄電機 様

信頼できるメーカー製品で安心安全に使えます。価格的に安価で満足しています。

対象商品:
58588014
2017-07-10
用途:
普段着
農・林・水産業

何処でもクーラーガンガンだから買いました。自分はポケットが有る服でないとダメなのでズボンのポケット使わない派です。バートルはセンスが違う作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする