※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 1303
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
5L
注文コード
58589947
品番
1303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
綿100
仕様
ネック吸汗ニット&メッシュ背当て、Phone収納ポケット(右胸)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)、脇スリット、背アームノーフォーク、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
長袖シャツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
81
バスト(cm)
132
色番
3
ネック(cm)
48