※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 1303

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ミストブルー サイズM 注文コード58589965 品番1303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ミストブルー サイズM 混率(%)綿100 仕様ネック吸汗ニット&メッシュ背当て、Phone収納ポケット(右胸)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)、脇スリット、背アームノーフォーク、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別長袖シャツ 材質ライトチノ、製品洗い加工 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 着丈(cm)73 バスト(cm)108 色番4 ネック(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする