長袖シャツ 705

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58594463 品番 705
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)

ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 仕様脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、袖口半リブ仕様、脇スリット 種別長袖シャツ 材質トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)78 バスト(cm)136 色番3 ネック(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする