バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 半袖 シャツ・インナー
バートルの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 105
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58598478
品番
105
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止
種別
半袖ポロシャツ
材質
ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾
着丈(cm)
62
バスト(cm)
88
裄丈(cm)
38
色番
3
ネック(cm)
38.5