※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 3170
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58600657
品番
3170
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
仕様
カフスアジャスター、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(両脇、ラジポケ)、袖マルチポケット(左)、2WAYファスナー使用、ウエストドローコード
種別
ジャケット
材質
タフレックス高密度織物(撥水加工・透湿性)、メガーナ制電糸(帯電防止)
着丈(cm)
65
バスト(cm)
106
裄丈(cm)
82
色番
3