※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 3170
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
58600666
品番
3170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
仕様
カフスアジャスター、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(両脇、ラジポケ)、袖マルチポケット(左)、2WAYファスナー使用、ウエストドローコード
種別
ジャケット
材質
タフレックス高密度織物(撥水加工・透湿性)、メガーナ制電糸(帯電防止)
着丈(cm)
67
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
85
色番
3