ジャケット 3170

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58600675 品番 3170
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 仕様カフスアジャスター、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(両脇、ラジポケ)、袖マルチポケット(左)、2WAYファスナー使用、ウエストドローコード 種別ジャケット 材質タフレックス高密度織物(撥水加工・透湿性)、メガーナ制電糸(帯電防止) 着丈(cm)70 バスト(cm)116 裄丈(cm)88 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58600675
2018-11-07
用途:
荷扱い時
西鉄物流株式会社 様 (運輸・通信業)

庫内作業が多いので、薄着で暖かく動きやすいところが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする