画像準備中

ブローチリーマ テーパシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58602695 品番 BRM-70.0
参考基準価格(税別)¥153,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃長l1(mm)70 シャンクテーパシャンク 全長(mm)400 刃径D(Φmm)70 刃形スパイラル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする