日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ブローチリーマ テーパシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58602704
品番
BRM-75.0
参考基準価格(税別)
¥183,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃長l1(mm)
70
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
400
刃径D(Φmm)
75
刃形
スパイラル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。