超硬ミルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58605802 品番 FMS-9.0
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
加工穴D(mm)9 刃長l1(mm)25 全長L(mm)135 刃径(Φmm)9 内径d(Φmm)4.5 材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)10 刃先0.6 首下長l2(mm)90 下穴取代(Φmm)0.1〜0.6 切削送り(mm/rev)0.1〜0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする